Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
XP Power ACM18 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 5V dc / 2.5A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1241932
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
ACM18US05
EAN/GTIN:
5059039938506
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = (Minimum) 250kh
Breite = 30.7mm
Leitungsgebundene und abgestrahlte EMV-Emissionen nach EN55022 Stufe B. Standard-Jack-Stecker. Austauschbare Netzsteckverbinder ACM-Stecker UK: RS-Nr. ; 1241938 1241938 ACM-Stecker US: RS-Nr. ; 1241939 1241939 ACM-Stecker EU: RS-Nr. ; 1241940 1241940. Steckbares Schaltnetzteil XP Power Serie ACM. Die Wandsteckadapter der Serie ACM von XP Power erfüllen die neueste Energieeffizienzklasse IV. Das steckbare Schaltnetzteil hat einen niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb mit hohem Wirkungsgrad im aktiven Modus. Diese Adapter passen für verschiedene kostensensible industrielle und medizinische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Energieeffizienzklasse VI • Europäische CoC-Stufe 2 • ITE- und medizinische Zulassungen • Austauschbare Netzsteckverbinder müssen separat bestellt werden, siehe Hinweis unten • Ausgangsspannungen von 5 V bis 24 V • Konstruktion der Klasse II
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
(Minimum) 250kh
Breite:
30.7mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
steckernetzteil 5v 2500ma
,
steckernetzgerät
,
steckernetzgerät 5v
,
1241932
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
XP Power
,
ACM18US05
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,10*
€ 20,86*
Lager 139
1 Tag
108
€ 14,99*
ab € 12,46*
€ 21,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,81*
€ 21,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power ACM PLUG UK Adapter
XP Power
ACM PLUG UK
ab € 1,41*
Zubehör
XP Power Steckernetzteil für Netzteile der Serie ACM
XP Power
ACM PLUG US
ab € 1,09*
Zubehör
XP Power Steckernetzteil für Netzteile der Serie ACM
XP Power
ACM PLUG EU
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen