Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ACM PLUG UK Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749133-BP
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM PLUG UK
EAN/GTIN:
     4021087071857
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Steckernetzgerät
XP Power ACM PLUG UK Adapter

XP Power AC Plug ACM

Technische Daten:
Gewicht: 80 g · Produktabmessung, Breite: 44.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 49.40 mm

Hinweis:
Wechseladapter für die XP Power Serien ACM06/12/18/24/36.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 49.40 x 44.10 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
49.40 mm
Produktabmessung, Breite:
44.10 mm
Marke:
XP Power
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzteil, xp power steckernetzteil, steckernetzgerät, XP Power, ACM PLUG UK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,52*
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,84*
1 Tag
2614
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 3,03*
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,83*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ACM12US15
ab € 10,69*
Zubehör
XP Power
ACM18US15
ab € 12,08*
Zubehör
XP Power
ACM18US09
ab € 12,39*
Zubehör
XP Power
ACM24US12
ab € 13,97*
Zubehör
XP Power
ACM24US24
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.