Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ACM18 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 9V dc / 2A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241933
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM18US09
EAN/GTIN:
     5059039983865
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = (Minimum) 250kh
Lastausregelung = 5%

Leitungsgebundene und abgestrahlte EMV-Emissionen nach EN55022 Stufe B. Standard-Jack-Stecker. Austauschbare Netzsteckverbinder ACM-Stecker UK: RS-Nr. ; 1241938 1241938 ACM-Stecker US: RS-Nr. ; 1241939 1241939 ACM-Stecker EU: RS-Nr. ; 1241940 1241940. Steckbares Schaltnetzteil XP Power Serie ACM. Die Wandsteckadapter der Serie ACM von XP Power erfüllen die neueste Energieeffizienzklasse IV. Das steckbare Schaltnetzteil hat einen niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb mit hohem Wirkungsgrad im aktiven Modus. Diese Adapter passen für verschiedene kostensensible industrielle und medizinische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Energieeffizienzklasse VI • Europäische CoC-Stufe 2 • ITE- und medizinische Zulassungen • Austauschbare Netzsteckverbinder müssen separat bestellt werden, siehe Hinweis unten • Ausgangsspannungen von 5 V bis 24 V • Konstruktion der Klasse II
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
(Minimum) 250kh
Lastausregelung:
5%
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 9 v/dc 2000 ma, steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 1241933, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ACM18US09, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,07*
€ 19,35*
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 20,84*
1 Tag
485
€ 14,99*
ab € 12,44*
€ 21,19*
€ 5,95*
ab € 15,93*
€ 23,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ACM PLUG UK
ab € 1,41*
Zubehör
XP Power
ACM PLUG US
ab € 1,09*
Zubehör
XP Power
ACM PLUG EU
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.