Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1242190
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1242190
EAN/GTIN:
     5056279005708
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Kabellänge = 1.5m
Tiefe = 34.43mm

AC/DC-Steckadapter mit Eurostecker von RS Pro. Ein Netz-Steckadapter von RS Pro mit flacher, kompakter Bauweise zur Umwandlung von AC-Netzstrom in Gleichspannung für eine Vielzahl von Gleichstromanwendungen. Dieser AC-Adapter verfügt über ein Gehäuse mit 2-poligem Eurostecker und an seinem Ende ist ein DC-Kabel mit einem DC-Stecker mit den Abmessungen 2,1 x 5,5 x 10 mm angeschlossen. Was ist ein AC/DC-Adapter?. AC/DC-Adapter sind auch als Netzadapter oder AC/DC-Wandler bekannt und stellen externe Netzteile dar. Einige Elektrogeräte benötigen Strom, verfügen jedoch nicht über die internen Komponenten zur Umwandlung der erforderlichen Spannung und des erforderlichen Stroms von AC (Wechselstrom) aus der Netzversorgung. Diese AC-Netzspannung muss in Gleichspannung umgewandelt werden, bevor das Gerät verwendet werden kann. Hierfür werden AC-Adapter verwendet:. Wie funktioniert ein AC/DC-Adapter?. Der Adapter besteht aus einem Netzteil, das sich in einem Gehäuse ähnlich eines AC-Steckers befindet, daher die Bezeichnung Steckertyp-, Steck- oder Steckeraufsatz-Netzadapter. An einem Ende des Netzteils ist ein DC-Netzkabel mit einem DC-Stecker am Ende abgeschlossen. Dieser DC-Stecker wird in das mit Strom zu versorgende Gerät gesteckt. Das Netzteil wird in die Steckdose gesteckt und der Wechselstrom wird dann durch den Adapter in Gleichspannung umgewandelt, die über die Kabelverbindung in das Gerät eingespeist wird. Was ist ein Eurostecker?. Dieses Netzteil ist mit einem Eurostecker-Gehäuse verkleidet. Der Eurostecker ist flach mit zwei runden Stiften und wird für den Anschluss von Geräten der Klasse II mit niedrigem Energieverbrauch an Haushalts-Steckdosen mit runden Stiften in Europa verwendet. Wo kommen diese AC/DC-Adapter zum Einsatz?. AC/DC-Adapter werden häufig für die Versorgung kleiner oder tragbarer elektronischer Geräte verwendet. Dieser AC-Adapter ist ideal für die Verwendung mit den folgenden Anwendungen:. • Single-Board-Computer • Drahtlose Kommunikation • Peripheriegeräte • Netzwerkgeräte • Tragbare Geräte • Tablets und Laptops • Smartphones • Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Kabellänge:
1.5m
Tiefe:
34.43mm
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1242190, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, HNP12120L6(RS), Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,93*
€ 10,16*
€ 5,95*
ab € 10,97*
€ 16,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.