Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon S25FL Flash-Speicher 256MBit, 128 M x 2 Bit, 256 M x 1 Bit, 64M x 4 Bit, SPI, 14.5ns, WSON, 8-Pin, 2,7 V bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242653
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FL256SAGNFI001
EAN/GTIN:
     5059040033481
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 256MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = WSON
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 M x 2 Bit, 256 M x 1 Bit, 64M x 4 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 8mm
Höhe = 0.75mm
Breite = 6mm
Abmessungen = 8 x 6 x 0.75mm
Serie = S25FL

Seriell-SPI NOR-Flash-Speicher, Cypress Semiconductor. Hochleistung Vierfach-SPI (Serial Peripheral Interface) mit geringer Stiftzahl
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
WSON
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 M x 2 Bit, 256 M x 1 Bit, 64M x 4 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
8mm
Höhe:
0.75mm
Breite:
6mm
Abmessungen:
8 x 6 x 0.75mm
Serie:
S25FL
Weitere Suchbegriffe: 1242653, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S25FL256SAGNFI001, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5326
1
€ 14,99*
ab € 3,68*
€ 7,90*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,98*
€ 8,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataman
DATAMAN-48PRO2
ab € 913,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.