Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S25FL256SAGNFI001 SPEICHER, FLASH, 256MBIT, 8WSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2136254
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FL256SAGNFI001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSON
  • Speicherdichte: 256 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 32M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 133 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S25FL256SAGNFI001, 2136254, 213-6254
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5326
    1
    € 14,99*
    ab € 3,68*
    € 7,90*
    2
    € 8,95*
    ab € 4,98*
    € 8,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dataman
    DATAMAN-48PRO2
    ab € 913,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.