Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Verteilerkasten, 13 Ausgänge, 1-Phasen 125 A max., Verriegelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242998
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EAM13 EAM13
EAN/GTIN:
     5059039088140
Suchbegriffe:
1242998
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Unterverteiler
Anzahl der Ausgangsöffnungen = 13
Elektrische Phasen = 1
Maximaler Strom = 125 A
Verriegelbar = Ja

Memshield Typ A. Professionelle Serie von Eaton Memshield-Verteilerkästen des Typs A. Die Platinen bieten Lösungen für eine Vielzahl von Stromverteilungsanwendungen in gewerblichen Gebäuden. Für sicheren, verlässlichen Hochleistungsschutz. Hauptsammelschiene ist abnehmbar Komplett ummantelte Sammelschiene 180° Türöffnung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsöffnungen:
13
Elektrische Phasen:
1
Maximaler Strom:
125 A
Verriegelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EMCH116 EMCH116
ab € 18,11*
Zubehör
Eaton
EMBP EMBP
ab € 3,30*
Zubehör
Eaton
EMDL EMDL
ab € 21,62*
Zubehör
Eaton
EAMS1251N EAMS1251N
ab € 45,80*
Zubehör
Eaton
EBMS1253 EBMS1253
ab € 153,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.