Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Trennschalter
>
Artikel
Eaton Trennschalter 3-polig 125A DIN-Schiene
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1243014
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
EBMS1253 EBMS1253
EAN/GTIN:
5059039088232
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter eaton 125 a
trennschalter
eaton trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 125A
Montageart = DIN-Schiene
Anschlussart = Schraub
Trennschalter des Typs A und B. Professionelle Serie von Eaton Memshield-Eingangs-Trennschaltern für Verteilerkästen des Typs A und B. Die Trennschalter wurden für allgemeine kommerzielle Gebäudeanwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
125A
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Schraub
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
1243014
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Eaton
,
EBMS1253EBMS1253
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
,
EBMS1253
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Memshield 3 Verteilerkasten, 4 Ausgänge, 3-Phasen 125 A, 250 A max., Verriegelbar
Eaton
EBM41 EBM41
ab € 331,08*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Memshield 3 Verteilerkasten, 6 Ausgänge, 3-Phasen 125 A max., Verriegelbar
Eaton
EBM61 EBM61
ab € 374,70*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Verteilerkasten, 13 Ausgänge, 1-Phasen 125 A max., Verriegelbar
Eaton
EAM13 EAM13
ab € 202,89*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Verteilerkasten, 16 Ausgänge, 1-Phasen 125 A max., Verriegelbar
Eaton
EAM16 EAM16
ab € 241,51*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Verteilerkasten, 4 Ausgänge, 1-Phasen 125 A max., Verriegelbar
Eaton
EAM4 EAM4
ab € 126,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen