Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Verteilerkasten, 16 Ausgänge, 1-Phasen 125 A max., Verriegelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242999
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EAM16 EAM16
EAN/GTIN:
     5059039088324
Suchbegriffe:
1242999
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Unterverteiler
Anzahl der Ausgangsöffnungen = 16
Elektrische Phasen = 1
Maximaler Strom = 125 A
Verriegelbar = Ja

Memshield Typ A. Professionelle Serie von Eaton Memshield-Verteilerkästen des Typs A. Die Platinen bieten Lösungen für eine Vielzahl von Stromverteilungsanwendungen in gewerblichen Gebäuden. Für sicheren, verlässlichen Hochleistungsschutz. Hauptsammelschiene ist abnehmbar Komplett ummantelte Sammelschiene 180° Türöffnung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsöffnungen:
16
Elektrische Phasen:
1
Maximaler Strom:
125 A
Verriegelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EMCH116 EMCH116
ab € 18,11*
Zubehör
Eaton
EMBP EMBP
ab € 3,30*
Zubehör
Eaton
EMDL EMDL
ab € 21,62*
Zubehör
Eaton
EAMS1251N EAMS1251N
ab € 45,80*
Zubehör
Eaton
EBMS1253 EBMS1253
ab € 153,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.