| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1243022 Herst.-Nr.: EMBH116 EMBH116 EAN/GTIN: 5059039089079 |
| |
|
| | |
| Strom = 16A Auslösecharakteristik = Typ B AC-Nennspannung = 230 V, 240V DC-Nennspannung = 48V Ausschaltvermögen = 10 kA Reihe = MEMShield Überlastschaltertyp = MCB Länge = 18mm Montageart = DIN-Schienen-Montage Tiefe = 80mm Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter
Sicherungsautomaten Typ B und C. Professionelle Serie von Eaton Memshield Miniatur-Überlastschaltern. Die Sicherungsautomaten wurden für sicheren, zuverlässigen und leistungsfähigen Schutz von elektrischen Stromverteilungssystemen entwickelt. Gemäß BS EN 60898 Für Kabel bis zu 25 mm² Thermisch/magnetischer Betrieb Positive Kontaktanzeige (rot - Ein, grün - Aus) 1- oder 3-polig Memshield 3 Blindmodul – ; 124-3030 124-3030 Weitere Informationen: | | Strom: | 16A | Auslösecharakteristik: | Typ B | AC-Nennspannung: | 230 V, 240V | DC-Nennspannung: | 48V | Ausschaltvermögen: | 10 kA | Reihe: | MEMShield | Überlastschaltertyp: | MCB | Länge: | 18mm | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Tiefe: | 80mm | Reset-Betätigungselement Typ: | Kippschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1243022, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, EMBH116EMBH116, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs |
| | |
| |