Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS SRV2 Motorschutzschalter, 5,5 → 8 A 45mm x 96.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243104
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2021-1HA10
EAN/GTIN:
     4011209902893
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Nennstrom = 5,5 → 8 A
Reihe = SIRIUS
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = SRV2
Gesamtlänge = 45mm
Gesamtbreite = 96.9mm
Gesamttiefe = 96.9mm
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 5,5 → 8 A

Motorschutzschalter 3RV20. Leistungsschalter für den Motorschutz Schraubanschluss/ Federklemme Klasse 10 Impulsspannungsfestigkeit 6 kV Isolationsspannung 690 V Reale Verlustleistung nur 6/7 W Standardschaltleistung Zulassungen: CE / UL / CSA
Weitere Informationen:
Nennstrom:
5,5 → 8 A
Reihe:
SIRIUS
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
SRV2
Gesamtlänge:
45mm
Gesamtbreite:
96.9mm
Gesamttiefe:
96.9mm
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
5,5 → 8 A
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, überlastrelais class 10, 1243104, Automation, Elektromotoren, Siemens, 3RV20211HA10, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,53*
€ 46,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,99*
€ 47,77*
€ 5,00*
ab € 45,96*
€ 58,76*
4 Tage
15
€ 6,95*
ab € 45,43*
€ 58,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,14*
€ 64,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,01*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515NT11
ab € 24,43*
Zubehör
Siemens
8US12515NT10
ab € 23,29*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 26,16*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,98*
Zubehör
Siemens
8US12515DT10
ab € 20,61*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,94*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,28*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,97*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 37,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.