Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, NIM-CAMAC CD/N 549 - NIM-CAMAC CD/N 549, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243400
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FTY.00.250.CTF
EAN/GTIN:
     5059045822097
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Rundsteckverbinder sonstige
Adapter Typ A = NIM-CAMAC CD/N 549
Adapter Typ B = NIM-CAMAC CD/N 549
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 29.5mm
Gehäusebeschichtung = Chrom
Kontaktmaterial = Messing, Bronze

Y-Verzweigung für Koaxial-Steckverbinder der Serie 00. Bestehend aus einem geraden Eingangsstecker und zwei parallelen Ausgangssteckern.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
NIM-CAMAC CD/N 549
Adapter Typ B:
NIM-CAMAC CD/N 549
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
29.5mm
Gehäusebeschichtung:
Chrom
Kontaktmaterial:
Messing, Bronze
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 1243400, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Lemo, FTY00250CTF, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,84*
€ 64,78*
2 Tage
25
€ 14,99*
ab € 35,88*
€ 72,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
ABA.00.250.NTL
ab € 18,62*
Zubehör
Lemo
RMA.00.250.CTM
ab € 13,77*
Zubehör
Lemo
ERN.00.250.CTL
ab € 8,80*
Zubehör
Lemo
EPA.00.250.DTN
ab € 11,24*
Zubehör
Lemo
EPL.00.250.DTN
ab € 19,73*
Zubehör
Lemo
EPY.00.250.NTN
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.