Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - NIM-CAMAC CD/N 549, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, Koaxial Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, BNC - NIM-CAMAC CD/N 549, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, Koaxial Normal
HF Adapter, BNC - NIM-CAMAC CD/N 549, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, Koaxial Normal
Artikel-Nr.:
     108EL-1243438
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     ABA.00.250.NTL
EAN/GTIN:
     5059045855811
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = NIM-CAMAC CD/N 549
Gender A = Weiblich
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = Normal
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 28.5mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kabeltyp = Koaxial
Kontaktmaterial = Messing, Bronze

Adapter 00-Buchse auf BNC-Stecker. Adapter bestehend aus einer Lemo-Buchse der Serie 00 und einem BNC-Stecker, 50 Ω UG 88/U.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
NIM-CAMAC CD/N 549
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
Normal
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
28.5mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kabeltyp:
Koaxial
Kontaktmaterial:
Messing, Bronze
Weitere Suchbegriffe: N-Stecker Adapter, adapter bnc lemo, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, 1243438, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Lemo, ABA00250NTL, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,76*
€ 27,15*
€ 5,95*
ab € 19,16*
€ 28,48*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,93*
€ 41,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021255
ab € 2,422*
Zubehör
Lemo
FTY.00.250.CTF
ab € 32,72*
Zubehör
Lemo
EPL.00.250.NTN
ab € 12,10*
Zubehör
Lemo
ERN.00.250.CTL
ab € 8,01*
Zubehör
Lemo
GMD.00.028.DA
ab € 1,35*
Zubehör
Lemo
GMD.00.028.DN
ab € 0,929*
Zubehör
Lemo
GMD.00.028.DR
ab € 1,34*
Zubehör
Lemo
MSB.00.250.LTE100
ab € 25,85*
Zubehör
Lemo
MSB.00.250.LTE200
ab € 35,35*
Zubehör
Lemo
MSB.00.250 LTEO60
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.