Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DG Kabeltülle 1mm bis Ø 13.5mm Loch ø 20mm Polychloropren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244448
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02580012010
EAN/GTIN:
     3597470345566
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling kabeltülle 20mm
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser min. = 1mm
Lochdurchmesser = 20mm
Material = Polychloropren
Farbe = Schwarz
Serie = DG
Maximale Plattenstärke = 2mm

SES-Gummitüllen, Serie DG. Die Membrantüllen HELAVIA DG von SES bestehen aus schwarzem Polychloropren-Gummi. Sie können zum Schutz von Kabeln und Drähten beim Durchgang durch Tafeln verwendet werden. Diese Gummitüllen kann auch zum Abdichten nicht benötigter Einführungen in Tafeln und Gehäusen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Schwarzes Polychloropren-Gummi Erhältlich mit 1 mm und 1,5 mm dicken Membranen Zugfestigkeit bis Bruch: 7 MPa Endgültige Dehnung: >400 % Durchschlagsfestigkeit: >13 kV/mm CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser min.:
1mm
Lochdurchmesser:
20mm
Material:
Polychloropren
Farbe:
Schwarz
Serie:
DG
Maximale Plattenstärke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, ses sterling durchführungstülle, 1244448, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 02580012010, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2836*
€ 0,3936*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,2954*
€ 0,4142*
10
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,43*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3112*
€ 0,4312*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3189*
€ 0,4389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
605649
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.