Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 13.5 mm, PCR, schwarz, 02580012010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle, Kabel-Ø 13.5 mm, PCR, schwarz, 02580012010
Durchführungstülle, Kabel-Ø 13.5 mm, PCR, schwarz, 02580012010
Durchführungstülle, Kabel-Ø 13.5 mm, PCR, schwarz, 02580012010
Durchführungstülle, Kabel-Ø 13.5 mm, PCR, schwarz, 02580012010
Artikel-Nr.:
     4502-12H3734
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02580012010
EAN/GTIN:
     3597470345566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Membran-Durchführungstüllen Typ SES HELAVIA DG. Dienen zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: Polychloroprengummi, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –30 bis +90 °C. Als metrische Membran-Durchführungstüllen. Technische Merkmale (Typ, Maße): DG M20, B 13,5, d 20, C 25, D 7,0, E 2,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
schwarz
Material:
PCR
max. Kabeldurchmesser:
13.5 mm
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montagelochgröße:
20 mm
Wanddicke:
2 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00346 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2784*
€ 0,3884*
100
€ 8,95*
ab € 0,2954*
€ 0,4142*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3112*
€ 0,4312*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3189*
€ 0,4389*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
605649
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.