Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82 Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 240V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244494
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-5151.1000
EAN/GTIN:
     5059040046047
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 240V
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP65, IP67
Serie = 82
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = 82-5151.1000V

Nicht beleuchteter vandalensicherer Edelstahlschalter, Serie 82, EAO. Nicht beleuchteter vandalensicherer Schalter der Serie 82 von EAO mit Gehäuse aus Edelstahl Die Serie 82 wurde für Stoßfestigkeit gemäß IK10 und Abdichtung gemäß IP67 entwickelt; dadurch eignet sie sich für exponierte öffentliche Anwendungen. Die Serie 82 wird wahlweise mit versilberten oder vergoldeten Kontakten angeboten, um zuverlässige Schaltung für Spannungen und Ströme im niederen Bereich zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile Vandalensicher: Stoßfestigkeit gemäß IK10 und frontaler Schutz bis IP67. Optionale Beleuchtung und Lasermarkierung verfügbar. Ausgezeichnetes, präzises Feedback durch Druckbetätigung. > 1 Million Betriebszyklen. Typische Anwendungen: Freiliegende öffentliche Bereiche. Medizintechnische Geräte. Audio- und Videogeräte. Gebäudeverwaltung. Maschinen und Fabrikanlagen.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
19mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
240V
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP65, IP67
Serie:
82
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
82-5151.1000V
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter ip65, ausschalter, ausschalter silber, 1244494, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8251511000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,94*
€ 17,40*
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 17,84*
€ 6,90*
ab € 12,00*
€ 19,12*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,44*
€ 5,95*
ab € 13,60*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8118572
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.