| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1244500 Herst.-Nr.: 82-6161.1000 EAN/GTIN: 5059040046054 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 22.3mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 240V Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP65, IP67 Drucktastendurchmesser = 25mm Serie = 82 Kontaktnennstrom = 3A Kontaktmaterial = Silberlegierung Gehäusefarbe = SilberV Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.3mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 240V | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Drucktastendurchmesser: | 25mm | Serie: | 82 | Kontaktnennstrom: | 3A | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Gehäusefarbe: | SilberV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, 1244500, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8261611000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,36* | € 25,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,86* | € 27,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 17,23* | € 29,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|