Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82 Druckschalter Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 240V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244507
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6151.1114
EAN/GTIN:
     5059040047501
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.3mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 240V
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Rot
IP Schutzart = IP65, IP67
Drucktastendurchmesser = 25mm
Drucktaster Material = Edelstahl
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = 82-6151.1114V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.3mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
240V
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Rot
IP Schutzart:
IP65, IP67
Drucktastendurchmesser:
25mm
Drucktaster Material:
Edelstahl
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
82-6151.1114V
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, leuchtdrucktaster 24v, leuchtdrucktaster, eao leuchtdrucktaster, 1244507, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8261511114, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,03*
€ 21,72*
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 22,16*
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 25,79*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 26,55*
Frei Haus
ab € 21,20*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1759735
ab € 16,77*
Ähnlich
RS Pro
8118553
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.