| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1244692 Herst.-Nr.: DFR0327 EAN/GTIN: 5059045493839 |
| |
|
| | |
| Produktname = Arduino Shield Raspberry Pi Zubehörkategorie = Schnittstelle/Brücke Formfaktor = Add-on
Lieferumfang: Arduino-Erweiterungs-Shield für Raspberry Pi B+ x1 20 cm Micro-USB-Kabel (x1) CR1220 Knopfzelle x1. Arduino-Shield von DFRobot für Raspberry Pi. Diese Shield-Platine von DFRobot wurde entwickelt, um Ihre Raspberry-Pi-Computerplatine mit einem Arduino Board zu kombinieren. Warum einen Raspberry Pi mit einem Arduino kombinieren? Die Kombination aus einer Hochleistungs-Computerplatine und einem Mikrocontrollerboard mit schnellen Reaktionszeiten bietet einen leistungsstarken Kern für Ihr Projekt. Ein Cluster aus Raspberry Pi und Arduino eröffnet viel weitere Möglichkeiten für Ihre Kreativität und Ihr Design.Ein Beispiel ist die Robotik. Die Raspberry-Pi-Platine kann bestimmte Aspekte der drahtlosen Kommunikation und komplexer Algorithmen steuern. Sie kann sogar Funktionen für eine Touchscreen-Oberfläche bereitstellen. Der Arduino sorgt dann für schnelle Reaktionen und Hindernisvermeidung.. Mehr über DFR0327 Shield: Mikrocontroller: ATmega32u4 Arduino-Leonardo-Chip Mit Arduino kompatible Pinbelegung Kompatibel mit allen standardmäßigen Arduino-Shields und Sensoren Arduino Digital E/A: 20 Arduino Analog E/A: 6Steckverbinder Raspberry Pi B+: 16 x GPIO, 1 x I2C, 1 x ID_I2C, 1 x SPI, 1 x TTL UARTSpannung: 5VAbmessungen: 86 mm x 61 mm x 26 mm (3,46 Zoll x 2,20 Zoll x 1,02 Zoll) Mit welchen Raspberry Pi-Platinen ist es kompatibel? Raspberry Pi-Modell B+Raspberry Pi 2 Modell BRaspberry Pi 3 Modell BRaspberry Pi 3 Modell B+ Weitere Informationen: | | Produktname: | Arduino Shield Raspberry Pi | Zubehörkategorie: | Schnittstelle/Brücke | Formfaktor: | Add-on |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1244692, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi HATs und Add-ons, DFRobot, DFR0327, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi HATs & Add-ons |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,18* | € 15,64* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,61* | € 23,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|