Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Drahtseil, Edelstahl, ø 2 mm, 100m, max. 46kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drahtseil, Edelstahl, ø 2 mm, 100m, max. 46kg
RS PRO Drahtseil, Edelstahl, ø 2 mm, 100m, max. 46kg
RS PRO Drahtseil, Edelstahl, ø 2 mm, 100m, max. 46kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1244756
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244756
EAN/GTIN:
     5056279007795
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 2 mm 100m
Typ = Drahtseil
Material = Edelstahl
Durchmesser = 2 mm
Kern = Drahtkern
Sichere Arbeitslast = 46kg
Länge = 100m

Drahtseil aus Edelstahl, RS Pro. Drahtseil aus Edelstahl von RS Pro zum Befestigen und Stützen, z. B. für aufgehängte Leitungen. Dieses Drahtseil aus Edelstahl besteht aus mehreren Drahtlitzen, die für eine hohe Reißfestigkeit miteinander verdrillt sind.
Weitere Informationen:
Typ:
Drahtseil
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Kern:
Drahtkern
Sichere Arbeitslast:
46kg
Länge:
100m
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 100m, 1244756, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Seile, RS PRO, 01H0020, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.