Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=11mm für 1.5t Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=11mm für 1.5t Last
Artikel-Nr.:
     108EL-1244827
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244827
EAN/GTIN:
     5056279008501
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Material = Legierungsstahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Sichere Arbeitslast = 1.5t
Bügel Durchmesser = 11mm
Backenbreite = 19mm
Stiftdurchmesser = 13mm

D-Schäkel-Gewindestift, RS Pro Powertex. D-Schäkel RS Pro Powertex aus Stahl mit Gewindestiftverschluss. Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie das Spannen von Drähten, das Sichern von Lasten und Hubanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Powertex-D-Schäkel für verschiedene Anwendungen Geschmiedete Ausführung aus Stahllegierung Feuerverzinkt Leichte Überprüfung auf Schäden Stoßdämpfend Hohe Abriebfestigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Legierungsstahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Sichere Arbeitslast:
1.5t
Bügel Durchmesser:
11mm
Backenbreite:
19mm
Stiftdurchmesser:
13mm
Weitere Suchbegriffe: 1244827, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 05A4500, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,57*
€ 16,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,23*
€ 18,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.