Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, D, Gewindestift, 1.5t, Stahllegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390783
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244827
EAN/GTIN:
     5056279008501
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, Typ=1244827, Bügeldurchmesser=11 mm, Ladeleistung=1.5 t, Link Width=19 mm, Stiftdurchmesser=13 mm, Material=Stahllegierung, Oberflächenqualität=Verzinkt, Pin Type=Gewindestift, Schäkeltyp=D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
187 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
187 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326199000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,59*
€ 16,20*
€ 8,95*
ab € 13,21*
€ 18,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.