Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Cynergy3 Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 1 A / 1 A, 300V / 350V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245118
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     S1-1204/RS
EAN/GTIN:
     5059040027121
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 1 A
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 300V
Schaltspannung DC max. = 350V
Spulenwiderstand = 500Ω
Länge = 24.1mm
Höhe = 8.1mm
Tiefe = 6.2mm
Abmessungen = 24.1 x 6.2 x 8.1mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 5kV dc
Betriebstemperatur min. = -40°C

ISO9001. Cynergy 3 Reed-Relais der Serie S1. Die Reed-Relais der Serie S1 sind einfache Miniatur-Hochspannungs-Inline-Relais. S1 Reed-Relais wurden für Anwendungen mit begrenztem Platz entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Einzelnes Inline-Gehäuse 4 kV Isolationsspannung über den Kontakten 5 kV Kontakt-Spule-Isolationsspannung Stromtragfähigkeit 2,5 A Bis zu 350 V Schaltspannung Zentrale Spulenstifte Endkontaktstifte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
1 A
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
300V
Schaltspannung DC max.:
350V
Spulenwiderstand:
500Ω
Länge:
24.1mm
Höhe:
8.1mm
Tiefe:
6.2mm
Abmessungen:
24.1 x 6.2 x 8.1mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
5kV dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1245118, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, S11204RS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,02*
€ 28,26*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,86*
€ 43,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.