Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EOT0201 500l/min Heißluftpistole, 2kW / 220 → 240V, max. 550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO EOT0201 500l/min Heißluftpistole, 2kW / 220 → 240V, max. 550°C
RS PRO EOT0201 500l/min Heißluftpistole, 2kW / 220 → 240V, max. 550°C
RS PRO EOT0201 500l/min Heißluftpistole, 2kW / 220 → 240V, max. 550°C
RS PRO EOT0201 500l/min Heißluftpistole, 2kW / 220 → 240V, max. 550°C
RS PRO EOT0201 500l/min Heißluftpistole, 2kW / 220 → 240V, max. 550°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1245158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1245158
EAN/GTIN:
     5056279009140
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Luftfördermenge max. = 500l/min
Nennleistung = 2kW
Netz-/Batteriebetrieb = NetzV
Maximale Betriebstemperatur = 550°C
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Gewicht = 750g
Modellnummer = EOT0201

RS Pro EOT0201 550 °C max. Heißluftpistole, Typ CSuchen Sie eine schnelle Möglichkeit, alte Farbe oder Lack von Holzarbeiten zu entfernen? Diese RS Pro Heißluftpistole mit Hand-Auslösesteuerung macht das Abisolieren mehrerer Schichten leicht. Die Heißluftpistole wird mit einer Auswahl an Zubehör geliefert, einschließlich verschiedener Arten von Düsen und einem Schaber. Er arbeitet bei einer maximalen Temperatur von +550 °C mit einer maximalen Luftstromrate von 500 l/min und einer Nennspannung von 220 bis 240 Volt. Diese Heißluftpistole ist mit einem Eurostecker (Typ C) ausgestattet und mit 750 g leicht zu handhaben. Diese vielseitige 2000-W-Heißluftpistole kann nicht nur zum Abisolieren von Farbe verwendet werden, sondern auch zum Auftragen von Schrumpfschläuchen, Lösen von Fittings und Auftauen von Rohren. Die RS Pro Heißluftpistole ist für den Einsatz in Laboratorien und Werkstätten in den Bereichen Physik, Materialwissenschaft und Technik geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Elektroheizpistole • 2000 W • Maximaler Luftstrom von 500 l/min • Maximale Betriebstemperatur von +550 °C • Nennspannung von 220 V bis 240 V • Leicht bei 750 g. • umfasst eine Reflektordüse, eine Kegeldüse, eine Glasdüse, eine Fischschwanzdüse und einen Schaber. • mit Eurostecker (Typ C) • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Luftfördermenge max.:
500l/min
Nennleistung:
2kW
Netz-/Batteriebetrieb:
NetzV
Maximale Betriebstemperatur:
550°C
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Gewicht:
750g
Modellnummer:
EOT0201
Weitere Suchbegriffe: 1245158, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, RS PRO, EOT0201, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Heat Guns
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,67*
€ 34,90*
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 66,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.