Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EOT0202 550l/min Heißluftpistole, 1.6kW / 240V, max. 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO EOT0202 550l/min Heißluftpistole, 1.6kW / 240V, max. 500°C
RS PRO EOT0202 550l/min Heißluftpistole, 1.6kW / 240V, max. 500°C
RS PRO EOT0202 550l/min Heißluftpistole, 1.6kW / 240V, max. 500°C
RS PRO EOT0202 550l/min Heißluftpistole, 1.6kW / 240V, max. 500°C
RS PRO EOT0202 550l/min Heißluftpistole, 1.6kW / 240V, max. 500°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1245159
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1245159
EAN/GTIN:
     5056279009157
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Luftfördermenge max. = 550l/min
Nennleistung = 1.6kW
Betriebsspannung = 240V
Maximale Betriebstemperatur = 500°C
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Gewicht = 750g
Modellnummer = EOT0202

RS Pro EOT0202 500 °C max. Heißluftpistole, Typ CWenn Sie Lack, Farbe oder klebrige Rückstände von Oberflächen entfernen müssen, ist diese RS Pro Heißluftpistole ideal. Es kann auch zum Auftauen von Rohren, zum Lösen von Fittings oder zum Auftragen von Schrumpfschläuchen verwendet werden. Sie ist einfach zu bedienen, verfügt über einfache Auslösesteuerungen und wiegt nur 750 g. Er ist mit einem Eurostecker vom Typ C ausgestattet und wird mit einer Reihe von Zubehör einschließlich vier verschiedenen Düsen und einem Kunststoffgriffschaber geliefert. Das gesamte Kit wird kompakt in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 500 °C, und der maximale Luftstrom beträgt 550 l/min Neben dem häuslichen Einsatz sind die RS Pro Heißluftpistolen für Labor- und Werkstattumgebungen in der Physik-, Chemie-, Technik- und Materialwissenschaft geeignet. Diese Heißluftpistole ist vielseitig genug für eine Vielzahl von Aufgaben, vom Abisolieren und Entfrosten bis zum Schweißen und Löten.Eigenschaften und Vorteile• Elektroheizpistole • 1600 W • Maximaler Luftstrom von 550 l/min • Maximale Betriebstemperatur von +500 °C. • Nennspannung von 220 V bis 240 V • Leicht bei 750 g. • umfasst eine Reflektordüse, eine Kegeldüse, eine Glasdüse, eine Fischschwanzdüse und einen Schaber • mit Eurostecker (Typ C) • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Luftfördermenge max.:
550l/min
Nennleistung:
1.6kW
Betriebsspannung:
240V
Maximale Betriebstemperatur:
500°C
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Gewicht:
750g
Modellnummer:
EOT0202
Weitere Suchbegriffe: 1245159, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, RS PRO, EOT0202, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Heat Guns
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,75*
€ 73,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.