Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 LED-Block Anzeigenblock LED Grün/Rot beleuchtet, 24V, Push-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245197
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180799 M22-FLED-RG
EAN/GTIN:
     4015081759736
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Blocktyp = Lichtblock
Nennspannung = 24V
Beleuchtungsfarbe = Grün/Rot
Serie = RMQ Titan M22
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja
Anschlussart = Push-In
Nennstrom = 10 → 15mA
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Nennspannung:
24V
Beleuchtungsfarbe:
Grün/Rot
Serie:
RMQ Titan M22
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Anschlussart:
Push-In
Nennstrom:
10 → 15mA
Weitere Suchbegriffe: eaton leuchtmelder grün 24v, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 1245197, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Eaton, 180799M22FLEDRG, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 10,46*
€ 11,41*
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 11,64*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 10,69*
€ 11,64*
1
€ 5,00*
ab € 9,93*
€ 13,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,79*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.