Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Rundsteckverbinder Adapter, 55mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174711 EU1E-SWD-2DX
EAN/GTIN:
     5059039089017
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profibus-Stecker
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Nennstrom = 55mA
Serie = Eaton Moeller

SmartWire-DT T-Steckverbinder. Eaton SmartWire-DT Serie von T-Steckverbindern zur direkten Verbindung von Sensoren und Betätigungselementen im Feld. Diese T-Steckverbinder verwenden 5-polige M12-Stecker und Buchsen zum Anschließen von digitalen und analogen Eingängen/Ausgängen. SmartWire-DT ist ein einfaches Kommunikationssystem zum Verbinden von Schaltanlagensystemen. Es verringert den erforderlichen Verkabelungsaufwand sowie die Kosten im Vergleich zu anderen Systemen. Anschluss über Standard-Feldbussysteme (z. B. PROFIBUS, CANopen) erlaubt den Einsatz auf anderen Plattformen. IP67 Gehäuse LED-Anzeige Zwei parametrierbare Eingänge/Ausgänge mit Netzteil
Weitere Informationen:
Nennstrom:
55mA
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, profibus buskoppler, 1245201, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Eaton, 174711EU1ESWD2DX, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,73*
€ 108,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,16*
€ 108,32*
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 112,17*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,44*
€ 112,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 117,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
181633 C22-D-R-K01-P3
ab € 27,59*
Zubehör
Eaton
181632 C22-D-G-K10-P3
ab € 27,57*
Zubehör
Eaton
116030 SWD4-50LR8-24
ab € 130,70*
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
ab € 61,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.