Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller für SmartWire-DT in Tafel- und Maschinenverdrahtungslösung 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1245207
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
116030 SWD4-50LR8-24
EAN/GTIN:
5059039088249
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Serie = Eaton Moeller
Kabellänge = 50m
SmartWire-DT Rundkabel. Eaton SmartWire-DT Rundkabel zum Verbinden von Meldegeräten in Cl-Gehäusen für SMD-Montage. SmartWire DT ist ein einfaches Kommunikationssystem zur Verbindung von Schaltanlagensystemen, das den erforderlichen Verkabelungsaufwand sowie die Kosten im Vergleich zu anderen Systemen reduziert. Anschluss über Standard-Feldbussysteme (z. B. PROFIBUS, CANopen) erlaubt den Einsatz auf anderen Plattformen. 8-polig PVC-Ummantelung
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Kabellänge:
50m
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Alarmkabel
,
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Profibus Buskabel
,
Profibus Kabel
,
Profibus Leitung
,
datenkabel 50m
,
alarmkabel
,
1245207
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS-Zubehör
,
Eaton
,
116030SWD450LR824
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLC Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton C22 Drucktaster Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig
Eaton
181633 C22-D-R-K01-P3
ab € 27,53*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Rundsteckverbinder Adapter, 30mA
Eaton
174717 EU1E-SWD-1AX-1
ab € 73,42*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Rundsteckverbinder Adapter, 30mA
Eaton
174718 EU1E-SWD-1AX-2
ab € 71,45*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Rundsteckverbinder Adapter, 40mA
Eaton
174719 EU1E-SWD-1XA-1
ab € 82,51*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Rundsteckverbinder Adapter, 50mA
Eaton
174720 EU1E-SWD-1XA-2
ab € 82,81*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Rundsteckverbinder Adapter, 55mA
Eaton
174711 EU1E-SWD-2DX
ab € 91,71*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Rundsteckverbinder Adapter, 64mA
Eaton
174715 EU1E-SWD-2DD
ab € 115,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen