Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143A*166 EMV-Filter, 300/520 V-AC, 10A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig 3,1 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245312
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0010A166
EAN/GTIN:
     5059043793085
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 300/520 V-AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 133mm
Tiefe = 58mm
Höhe = 53mm
Abmessungen = 133 x 58 x 53mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 12.9mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

UL 1283, CSA 22.2 Nr. 8 1996. Serie B84143-Ax-R. Sehr hohe Einfügedämpfung Niedriger Leckstrom Optimiert für lange Motorleitungen unter Volllast Anwendungen umfassen Frequenzwandler für Motorantriebe einschließlich Aufzügen, Pumpen, Traktionssystemen, Transportbandsystemen, Klimaanlagen, Windkraftwerken und Netzteilen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
300/520 V-AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
133mm
Tiefe:
58mm
Höhe:
53mm
Abmessungen:
133 x 58 x 53mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
12.9mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, 1245312, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0010A166, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 5,90*
ab € 64,69*
€ 76,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 60,38*
€ 80,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.