Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse / 1.25A, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245633
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBR-M5C1-M0
EAN/GTIN:
     5059041765398
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.1
Schutzart = IP 67
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.25A
Betriebsspannung = 100,0 V
Serie = MUSBR
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Amphenol USB-C - Für raue Umgebungen. Die Serie wird von Amphenol hergestellt und eignet sich für raue Umgebungen, Schutzart IP67, USB C 3.1-Buchsen. Der USB C-Steckverbinder ist für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s mit bis zu 100 Watt Leistung ausgelegt. Der Steckverbinder kann umgekehrt eingesteckt werden, wodurch Stecker in jeder Ausrichtung beim ersten Mal und jederzeit eingesteckt werden können, was Steckerprobleme eliminiert. Die kompakten und trotzdem widerstandsfähigen Steckverbinder verfügen über ein Innengehäuse aus Hochtemperatur-Thermoplast und ein vernickeltes Zinkdruckgussaußengehäuse. Die rückwärtige Abschirmung aus Edelstahl bietet zusätzlichen Schutz. Die USB-C-Buchsen sind wahlweise mit senkrechten oder rechtwinkligen Lötfahnen für zusätzliche Flexibilität erhältlich. Befestigung auf der Platte über M2,5 x 0,45 bzw. 2 bis 56 UNC-Montagebohrungen mit Gewinde. Staubschutzkappen für zusätzlichen Schutz sind separat erhältlich. Siehe Bestellnummern ; 124-5635 124-5635 und ; 124-5637 124-5637. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Ausführung für raue Umgebungen Schutzart IP67 Umsteckbarer Stecker Kompakte Bauweise - klein genug für Mobiltelefone und robust genug für Laptops und Tablets. Anwendungsbereich. Smartphones Tablets PCs und Laptops Akkupacks und Ladegeräte Industrielle Anlagen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.1
Schutzart:
IP 67
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.25A
Betriebsspannung:
100,0 V
Serie:
MUSBR
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1245633, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, MUSBRM5C1M0, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,25*
€ 18,07*
1 Tag
121
€ 14,99*
ab € 10,82*
€ 20,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,28*
€ 22,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MUSBR-2M5C-014BP
ab € 1,34*
Zubehör
Amphenol
MUSBR-2M5C-004BP
ab € 1,28*
Zubehör
Molex
105444-0001
ab € 6,53*
Zubehör
Multicomp
MC000998
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.