Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Weichstahl Schlauchschellen-Banderolen Schneckengewinde, 1 Stück


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245701
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     MB1701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schellentyp = Schneckengewinde
Stückzahl = 1
Größen = 1
Material = Weichstahl

Jubilee® Multiband-Weichstahlkits, 11 mm
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Schneckengewinde
Stückzahl:
1
Größen:
1
Material:
Weichstahl
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen jubilee, schlauchbinder, 1245701, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, Jubilee, MB1701, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 3,106* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 43,23*
€ 51,44
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 42,52*
€ 50,60
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 39,99*
€ 47,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.