Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Weichstahl Schlauchschellen-Banderolen Schneckengewinde, 9 Stück


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245708
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     MB1707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schellentyp = Schneckengewinde
Stückzahl = 9
Größen = 1
Material = Weichstahl

Jubilee®-Clips: Pocket Pack, Weichstahl 11 mm. Die Jubilee-Clips der ursprünglichen Produktserie wurden zuerst 1921 gefertigt, und heute ist die Marke gut bekannt und als Warenzeichen eingetragen – auf der ganzen Welt. Wie der Name und die Herkunft ahnen lassen, können Sie auf Produkte höchster Qualität vertrauen, die allesamt aus hochwertigen Materialien hergestellt werden und eine Vielzahl von Qualitätsstandards und EU-Richtlinien erfüllen. Alles begann mit dem Originalserie von Jubilee-Schlauchklemmen. Diese robusten Schlauchschellen mit Schneckenantrieb sind für die meisten Anwendungen geeignet. Diese geschützten Schlauchklemmen aus verzinktem Weichstahl haben ein Band mit kontinuierlichem Gewinde, daher sind die Clips flexibel und leicht auf die gewünschte Größe einstellbar. Darüber schützen die gerollten Kanten und die glatte Innenseite des Bands alle Arten von Schläuchen, sogar aus weichem Gummi oder Silikon. Pocket Pack Die Pocket Packs werden in einem handlichen Kunststoffbehälter geliefert und sind ideal für den Einsatz im industriellen Bereich. Eigenschaften und Vorteile. Zuschnitt auf die benötigte Länge MB1717 enthält Band in 11 mm Breite und 3 m Länge mit 8 massiven Gehäusen/Schrauben
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Schneckengewinde
Stückzahl:
9
Größen:
1
Material:
Weichstahl
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, Schneckengewindeschellen-Set, schneckengewindeschellen jubilee, schlauchbinder, 1245708, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, Jubilee, MB1707, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 35,98*
€ 42,82
pro Kit
ab 2 Kits
€ 35,72*
€ 42,51
pro Kit
ab 5 Kits
€ 33,28*
€ 39,60
pro Kit
ab 10 Kits
€ 30,94*
€ 36,82
pro Kit
ab 20 Kits
€ 30,55*
€ 36,35
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 25,55*
€ 30,40
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.