Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Cobra® Wasserpumpenzange / Backen 36mm, gebogen 180 mm, höhensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Cobra® Wasserpumpenzange / Backen 36mm, gebogen 180 mm, höhensicher
Knipex Cobra® Wasserpumpenzange / Backen 36mm, gebogen 180 mm, höhensicher
Knipex Cobra® Wasserpumpenzange / Backen 36mm, gebogen 180 mm, höhensicher
Knipex Cobra® Wasserpumpenzange / Backen 36mm, gebogen 180 mm, höhensicher
Artikel-Nr.:
     108EL-1245833
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 02 180 T
EAN/GTIN:
     4003773080145
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 180 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 36mm
Spannweite = 0 → 42mm
Modellnummer = Cobra®
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Ja
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
180 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
36mm
Spannweite:
0 → 42mm
Modellnummer:
Cobra®
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wasserpumpenzange knipex 180mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, 1245833, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8702180T, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,45*
€ 29,76*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 23,42*
€ 29,77*
€ 4,90*
ab € 22,57*
€ 29,93*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 30,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,16*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 180
ab € 2,88*
Sonstiges
Knipex
87 09 180 V01
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.