Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246188
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH6966
EAN/GTIN:
     5059040000483
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4
kardangelenk
Typ = Gelenk
Finish = Poliert

Kreuzgelenke, 1/4 Zoll, Bahco. Kreuzgelenk, 1/4 Zoll, Bahco Aus Hochleistungs-Stahllegierung, vernickelt und verchromt mit einer feinen Politur. Für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. 1/4-Zoll-Kreuzgelenk Hochleistungs-Stahllegierung Hochpolierte Oberfläche ISO 3316/1174 DIN 3122/3123/3120; UNE 16511. Zusätzliche Informationen. Länge: 35 mm Gewicht: 18 g
Weitere Informationen:
Typ:
Gelenk
Finish:
Poliert
Weitere Suchbegriffe: 1246188, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, Bahco, TAH6966, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,07*
€ 28,69*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,01*
€ 29,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,31*
€ 37,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.