Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246330 Herst.-Nr.: B198.050.150 EAN/GTIN: 7314150278831 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 5 mm Klingenlänge = 150 mm Gesamtlänge = 255 mm Klingenmaterial = Legierungsstahl Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom
Steckschlüssel von Bahco. Steckschlüssel-Schrauber von Bahco mit verchromter Klinge aus Stahllegierung. Bequem zu halten durch zweiteiligen Griff mit vertikalen Nuten Spitze mit schwarzer Oberfläche ermöglicht höhere Genauigkeit Markierung am Griff, damit gewünschte Spitze leicht zu finden ist Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 5 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 255 mm | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Oberflächen-Finish: | Schwarze Spitze, Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, 1246330, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Bahco, B198050150, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,08* | € 7,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,46* | € 8,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,19* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|