Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246339 Herst.-Nr.: B198.100.150 EAN/GTIN: 7314150281831 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 10 mm Schraubendreher Typ = Standard Klingenlänge = 150 mm Gesamtlänge = 267 mm Klingenmaterial = Legierungsstahl Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom
Steckschlüssel von Bahco. Steckschlüssel-Schrauber von Bahco mit verchromter Klinge aus Stahllegierung. Bequem zu halten durch zweiteiligen Griff mit vertikalen Nuten Spitze mit schwarzer Oberfläche ermöglicht höhere Genauigkeit Markierung am Griff, damit gewünschte Spitze leicht zu finden ist Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 10 mm | Schraubendreher Typ: | Standard | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 267 mm | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Oberflächen-Finish: | Schwarze Spitze, Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, 1246339, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Bahco, B198100150, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 11,07* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,70* | € 11,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,62* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|