Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 14 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 267 mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246343
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     B198.140.150
EAN/GTIN:
     7314150281879
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 14 mm
Schraubendreher Typ = Standard
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 267 mm
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

Steckschlüssel von Bahco. Steckschlüssel-Schrauber von Bahco mit verchromter Klinge aus Stahllegierung. Bequem zu halten durch zweiteiligen Griff mit vertikalen Nuten Spitze mit schwarzer Oberfläche ermöglicht höhere Genauigkeit Markierung am Griff, damit gewünschte Spitze leicht zu finden ist
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
14 mm
Schraubendreher Typ:
Standard
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
267 mm
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 1246343, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Bahco, B198140150, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 15,84*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 15,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,19*
€ 16,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.