Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 9V dc / 550mA 5W 80 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246617
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VCE05US09
EAN/GTIN:
     5059039944675
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 550mA
Nennleistung = 5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Breite = 27.94mm
Temperatur min. = -25°C

XP Power – AC/DC-Netzteile Serie VCE05. Die Serie VCE05 von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Serie von vergossenen AC/DC-Netzteilen mit Einfachausgang. Die Serie wurde hauptsächlich für kostengünstige ITE- und Industrieanwendungen entwickelt. Die Serie VCE05 genügt den Anforderungen der Klasse B in Bezug auf leitungsgebundene Emissionen und Emissionen durch Abstrahlung. Diese kompakte Serie mit Klasse-II-Design besitzt einen einfachen Ausgangsbereich von 3,3 V bis 48 V und eine Spitzenlastfähigkeit von 130 % für 30 s. Eigenschaften und Vorteile. Einfachausgänge von 3,3 V bis 48 V Leiterplattenmontage • Klasse II • ;0,3 W Eingangsleistung ohne Last • Kompakt • Preiswert • Spitzenlastfähigkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
550mA
Nennleistung:
5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Breite:
27.94mm
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen 9v, ac/dc wandler, 1246617, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, VCE05US09, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 17,73*
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 18,80*
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 19,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.