Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter für Leiterplattenmontage, industriell 5W 9V 722mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241844
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VCE05US09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Konverter für Leiterplattenmontage, industriell, Typ=VCE05US09, Ausgangsspannung 1=9 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=722 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=27.9 mm, Effizienz=78 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=19 mm, Länge=33 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=400000 h, Nennleistung=5 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC 60950 UL 60950-1 EN 60950-1, Serien=VCE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen 9v, ac/dc wandler, Konverter für Leiterplattenmontage, industriell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 17,73*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 18,80*
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 19,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.