Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Prüfspitzen / 20A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Prüfspitzen / 20A
RS PRO Prüfspitzen / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-1247406
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247406
EAN/GTIN:
     5056279013567
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
prüfspitze 1000v 20a
prüfspitze 1000v
Nennstrom = 20A
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

RS PRO Extra Sharp Prod Set mit langer Reichweite. Diese isolierten Sonden wurden von RS PRO zu Ihnen gebracht und verfügen über einen robusten 155 mm Edelstahlschaft, der ideal zum Prüfen schwer erreichbarer Stellen geeignet ist. Die Spitze der Prüfspitze ist scharf und ermöglicht das Prüfen durch Rost, Lack oder andere Barrieren hindurch. Mit 4-mm-Buchse an der Rückseite, womit sie mit allen 4-mm-Standardmessleitungen kompatibel ist. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 2 Farben (Schwarz und Rot) Spannung: 1000 V. Einfache Verwendung Lange Reichweite. Was sind Prüfspitzen?. Bei Anschluss an RS PRO-Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für einen genauen Messwert, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität von RS PRO bietet jede Sonde die erforderliche Präzision. Welche Unterschiede bestehen zwischen den Sicherheitskategorien?. Für den Schutz sind Sicherheitskategorien ein wichtiges Attribut, das bei jeder elektronischen Prüfeinrichtung berücksichtigt werden muss. Bei jeder Kategorie (z. B. CAT II, CAT III) bedeutet eine höhere Spannung ein höheres Schutzniveau. Beispielsweise bietet eine Prüfsonde, die CAT III 1000 V liefert, einen höheren Schutz als eine CAT III 600 V-Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
20A
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze schwarz, 1247406, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, RS PRO, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,29*
€ 23,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,55*
€ 27,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.