Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzensatz, 22 8mm 1kV 20A CAT II Schwarz / Rot Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403895
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247406
EAN/GTIN:
     5056279013567
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
prüfspitze 1000v 20a
prüfspitze 1000v
Prüfspitzensatz, 22 8mm, Typ=1247406, Nennspannung=1 kV, Stromstärke, max.=20 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz Rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2x Test Probes, Sicherheitskategorie=CAT II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
253 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze schwarz, Prüfspitzensatz, 22 8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,29*
€ 23,35*
€ 8,95*
ab € 18,55*
€ 27,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.