Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals Wärmeleitpaste, 1.8W/m·K, max. +165°C, 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1247690
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     8616-25ml
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit = 1.8W/m·K
Betriebstemperatur max. = +165°C
Betriebstemperatur min. = -68°C
Verpackungsgröße = 25 ml
Betriebstemperaturbereich = –68 → +165 °C

Das Thermofett erhöht die mechanische Festigkeit der Bindung zwischen Wärmequelle und Kühlkörper nicht. Verwenden Sie ein mechanisches Befestigungsverfahren, wie zum Beispiel Schrauben, um einen Druck zwischen beiden zu ermöglichen, indem Sie das Thermofett auf der Wärmequelle verteilen. Super Thermofett II von MG Chemicals. Super Thermofett II, Typ 8616, von MG Chemicals, ist ein synthetisches ölbasiertes Schmierfett mit geringer thermischer Beständigkeit. Entwickelt für Anwendungen, bei denen ein maximaler Wärmefluss ein Muss ist. Das Thermofett ist in einer 3 ml-Fettspritze ; 124-7689 124-7689 , einer 25 ml-Tube ; 124-7690 124-7690 oder einer 85 ml-Tube ; 124-7691 124-7691 erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Silikonfrei. Hohe Durchschlagsfestigkeit. Nicht korrosiv. Ohne metallische Füllstoffe. Auf Kunststoffen anwendbar. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie Thermofett zur Verbesserung der Leitfähigkeit des thermischen Schnittstellenkontakts zwischen Kühlkörpern, LEDs, Motoren und wärmeerzeugenden Elektronikbaugruppen, wie z. B. CPUs, GPU-Chipsätzen und Leistungskomponenten. Verwenden Sie Thermofett zur Verbesserung der thermischen Schnittstelle zwischen unregelmäßigen und löchrigen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
1.8W/m·K
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Betriebstemperatur min.:
-68°C
Verpackungsgröße:
25 ml
Betriebstemperaturbereich:
–68 → +165 °C
Weitere Suchbegriffe: 1247690, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, MG Chemicals, 861625ml, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7074733
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.