Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A750, THT Polymerkondensator 220μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248265
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750EK227M1CAAE016
EAN/GTIN:
     5059043804941
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 220µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 16mΩ
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Tiefe = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 8mm
Serie = A750
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 2.9A

KEMET, Serie A750. Die SMD-montierten massiven leitfähigen Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie A750 von KEMET wurden für größere Stabilität und längere Lebensdauer in einem großen Temperaturbereich entwickelt. Die Polymer-Kondensatoren sind sehr leitfähig und erzeugen während des Betriebs weniger Wärme im Innern. Sie weisen geringe ESR sowie ein hohes Brummstromvermögen und eine Überdruck-Abreißsicherung auf. Merkmale. Durchkontaktierter Formfaktor Besonders niedrige Impedanz Hoher Brummstrom 105 °C/2000 Stunden. Anwendungsbereich. Die Serie A750 eignet sich für Anwendungen in Industrie und Handel. Netzteile für LED-Treiber Netzteile für Laptop-Computer Mobiltelefon-Ladegeräte Computerhauptplatinen Professionelle Leistungsverstärker Industrielle Steuerungssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
220µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
16mΩ
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Tiefe:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 8mm
Serie:
A750
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
2.9A
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, becherelko, 1248265, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, A750EK227M1CAAE016, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,134*
€ 0,205*
8000
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
2973
10
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,396*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.