Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 16VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 16VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 220uF; 16VDC; ESR: 16mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A750EK227M1CAAE016
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750EK227M1CAAE016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 16mΩ
Herstellerserie: A750
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3683
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,432*
Lager 2805
800
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 1,86*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 1.488,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.