Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta 4G, 4G (LTE), 5G (LTE), Bluetooth (BLE), WLAN, WLAN (Dualband) Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Siretta 4G, 4G (LTE), 5G (LTE), Bluetooth (BLE), WLAN, WLAN (Dualband) Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne,
Siretta 4G, 4G (LTE), 5G (LTE), Bluetooth (BLE), WLAN, WLAN (Dualband) Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne,
Artikel-Nr.:
     108EL-1248684
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA7A/x/SMAM/S/S/11
EAN/GTIN:
     5059045754299
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5,8 GHz
Anschlusstyp = SMA
Physische Form Antenne = StabantennedBi
Serie = Delta 7A
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Steckverbindertyp = Stecker

Klappbare Antenne DELTA 7A für Dualband WiFi/WLAN/ISM, Siretta. Die Delta 7A ist eine Antenne für Dualband WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee, die auf 2,4 GHz und 5,8 GHz mit einer maximalen Verstärkung von 2,1 dBi abgestimmt ist. Sie verfügt über ein 1/4-Wellen-Abstrahlelement und weist ein klappbares Scharnier auf, damit Sie sie so anbringen können, dass die Leistung optimal ist. Die Antenne Delta 7 A kann mit vielen WiFi-Modems wie z. B. Netgear und TP-Link verwendet werden. Lieferung mit SMA-Stecker oder verpoltem SMA-Stecker (Letzterer ist im Allgemeinen der Steckverbindertyp für WiFi-Modems). SMA-Stecker DELTA7A/x/SMAM/S/S/11 (RS ; 124-8684 124-8684 ) Verpolter SMA-Stecker DELTA7A/x/SMAM/RP/S/11 (RS ; 124-8683 124-8683 ). Betriebstemperatur: –20 °C bis +65 °C Impedanz: 50 Ω Verstärkung: 1,5 bis 2,1 dBi VSWR: ;2,0:1 Vertikale Polarisierung Abstrahlelement: 1/4-Welle Betriebsfrequenzen ISM/WiFi: 5,8 GHz WiFi: 2,4 GHz Abmessungen Länge: 110 mm Breite: 10 mm
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5,8 GHz
Anschlusstyp:
SMA
Physische Form Antenne:
StabantennedBi
Serie:
Delta 7A
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, WLAN Antenne, siretta lte antenne, lte antenne, gsm antenne 50ohm, 1248684, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, DELTA7AxSMAMSS11, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,03*
€ 8,89*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 9,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.