| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1248880 Herst.-Nr.: Red Laser Glasses EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Rot UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille
Mikrofaserbeutel (kann auch zum Reinigen verwendet werden) Anweisungen zur Reinigung und Verwendung der Schutzbrille. Zur Verbesserung der Lasersichtbarkeit und als Schutzbrille. In Leichtbauweise und umschließend, ideal für den Einsatz mit allen Laser-Messgeräten und Laser-Nivelliergeräten. Diese Laserbrille verbessert die Helligkeit des Laserlichts merklich und sorgt somit dafür, dass es bei bei hellem Sonnenlicht oder über große Entfernungen besser zu sehen ist. Ein ideales Zubehör zum Verstärken des Laserpunkts. Als Schutzbrille bietet sie Schutz bei Holzarbeiten und beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen oder auf Baustellen. Eigenschaften und Vorteile. Kann für Holzarbeiten und zum Arbeiten mit Elektrowerkzeugen oder auf Baustellen verwendet werden. Gläser bieten zu 99 % Schutz vor schädlichen UV-Strahlen Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Rot | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille rot, arbeitsschutzbrille, 1248880, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Laser Vision, RedLaserGlasses, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |