Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Ultraschallreiniger 2L, 100W, 150mm x 137mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Ultraschallreiniger 2L, 100W, 150mm x 137mm x 100mm
RS PRO Edelstahl Ultraschallreiniger 2L, 100W, 150mm x 137mm x 100mm
RS PRO Edelstahl Ultraschallreiniger 2L, 100W, 150mm x 137mm x 100mm
RS PRO Edelstahl Ultraschallreiniger 2L, 100W, 150mm x 137mm x 100mm
RS PRO Edelstahl Ultraschallreiniger 2L, 100W, 150mm x 137mm x 100mm
RS PRO Edelstahl Ultraschallreiniger 2L, 100W, 150mm x 137mm x 100mm
RS PRO Edelstahl Ultraschallreiniger 2L, 100W, 150mm x 137mm x 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1249721
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1249721
EAN/GTIN:
     5056279014427
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Heizelement-Nennleistung = 100W
Fassungsvermögen = 2L
Material = Edelstahl
Höhe = 100mm
Länge = 150mm
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Breite = 137mm

Der im Lieferumfang enthaltene Deckel ist aus Kunststoff. Ultraschall-Reinigungsbehälter (2 Liter) von RS Pro. Dieser hochwertige Reinigungsbehälter von RS PRO verwendet Ultraschall für eine sanfte und gründliche Reinigung, die Schmutz, Verschmutzung, Fett- und Korrosion von alle Arten von harten Oberflächen, wie z. B. Metallen, Kunststoffen und Keramik, entfernt. Er kann auch verwendet werden, um die Oberflächenbehandlung zu beschleunigen. Ultraschallreinigung kann verwendet werden, um Teile in allen Formen, Größen und technischen Komplexitäten, innere Bohrungen und Hohlräume, die mithilfe gewöhnlicher Reinigungsverfahren unmöglich erreicht werden, zu reinigen. Was sind die Vorteile von Ultraschallreinigern?. Keine rauen Schleif- oder Scheueraktionen oder gefährliche Chemikalien erforderlich Reinigung von normalerweise unzugänglichen und feinen Details, wie zum Beispiel die Innenseiten von Rohren und Gewinden Kann die normale Reinigungsdauer um bis zu 90 % verringern. Merkmale. Tankkapazität: 2 l Timer: 1 bis 99 Minuten Ultraschallleistung: 100 W Frequenz: 40 KHz Tankabmessungen: 138 x 124 mm Material: Tank und Gehäuse aus Edelstahl Stecker: UK- und EU-Stecker 4 Reinigungsmodi: Entgasung – Vor dem Zyklus verwenden, um schnell alle Luft aus der Flüssigkeit zu entfernen und die Reinigungseffektivität zu gewährleisten Empfindlich – Zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Teilen funktioniert der Tank bei halber Leistung für eine sanftere Reinigung Voll – Bei maximaler Leistung bietet dieser Modus eine aggressive Reinigung stark verschmutzter Teile Temperatur- und Zeitsteuerung – Manuell Einstellung von Temperatur und Dauer des Reinigungszyklus. Wofür wird dieser Ultraschallreiniger verwendet?. Der Ultraschall-Reinigungsbehälter ist perfekt für präzise Reinigungsaufgaben und die Reinigung einer Reihe von Materialien und Komponenten, einschließlich Glas, Kunststoff, Aluminium und Keramikteilen, geeignet. Wärmetauscher, Schmuck, chirurgische Instrumente, zahnmedizinische Werkzeuge, Zwischenkühler, Mikrochips, Motorenteile und kleine Bauteile. Wie ist dieser Ultraschallreiniger von RS PRO zu verwenden?. Schwere oder dichte Teile können gereinigt, jedoch nicht auf dem Boden des Tanks platziert werden, da dadurch die Wandler beschädigt werden könnten. Stattdessen sollten sie in einem Korb in die Wanne gegeben werden. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Reinigungslösungen, die entwickelt wurden, um die besten Ergebnisse beim Reinigen verschiedener Materialien zu bieten. Die Reinigungslösung enthält Inhaltsstoffe, die darauf ausgelegt sind, die Ultraschallreinigung effektiver zu gestalten. Typische Anwendungen. Ideal für den Einsatz in Luft- und Raumfahrtindustrie, Optik, Elektronikproduktion, Medizin, Fertigung von Präzisionsbauteilen, Automobilindustrie, Schmuck- und Uhren-Reparatur.
Weitere Informationen:
Heizelement-Nennleistung:
100W
Fassungsvermögen:
2L
Material:
Edelstahl
Höhe:
100mm
Länge:
150mm
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Breite:
137mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallreiniger mit timer, ultraschall-reinigungsgerät, 1249721, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, UT8021EUK, Test & Measurement, Lab Equipment, Ultrasonic Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,34*
€ 496,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,45*
€ 481,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mykal Industries
67424
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.