Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1249728 Herst.-Nr.: TAH16-T55 EAN/GTIN: 5059040002494 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = TORX® Typ = Biteinsatz Größe = T55 Material/Stoff = CrV-Stahl
Steckschlüsselbit, 1/2 Zoll, von Bahco für Schlitzschrauben. Steckschlüsselbit, 1/2 Zoll, von Bahco für den Einsatz mit Schlitzschrauben. Eigenschaften und Vorteile. Ausgestattet mit 4-Loch-Lösung Die 4 Löcher ermöglichen eine Befestigung der Rohrratsche Bitrohr, 1/2 Zoll, für Schlitzschrauben Qualitätsstahl Poliert Gerillt Im Einklang mit "DROPS best practices" Weitere Informationen: | | Kopftyp: | TORX® | Typ: | Biteinsatz | Größe: | T55 | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, 1249728, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, Bahco, TAH16T55, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,13* | € 19,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,38* | € 19,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,34* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|