Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 120 V 50 A HFE:400, TO-204 2-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250063
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11032G
EAN/GTIN:
     5059042134438
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 2
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 400
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3,5 V
Breite = 26.67mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
2
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
400
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3,5 V
Breite:
26.67mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 1250063, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJ11032G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,17*
1
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 15,39*
1
€ 6,90*
ab € 11,26*
€ 20,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.