| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250400 Herst.-Nr.: 1250400 EAN/GTIN: 5056279015189 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = Sechskant-Steckschlüssel Typ = Nutsetter Größe = 5,5 mm
Magnetischer Steckschlüssel von RS Pro. Magnetischer Steckschlüssel von RS Pro zur Montage und Demontage von Sechskantkopfschrauben. Der Magneteinsatz im Steckschlüssel hält das Befestigungsmittel im Werkzeug, wodurch der Arbeiter die Hände frei hat, was in engen und schwer zugänglichen Anwendungen besonders nützlich ist. Lieferung in einer kompakten Kunststoffbox. Eigenschaften und Vorteile: 1/4"-Sechskantschaft 50 mm lang Weitere Informationen: | | Kopftyp: | Sechskant-Steckschlüssel | Typ: | Nutsetter | Größe: | 5,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, 1250400, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, RS PRO, C03558, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,21* | € 4,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,47* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|